Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2838300 ékhorgony, horganyzott acél, 3/8 x 3 hüvelykes horgonyméret, 20 pk | AB6KPD 21U981

MKT FASTENING 2838300 ékhorgony, horganyzott acél, 3/8 x 3 hüvelykes horgonyméret, 20 pk

Raktáron
Tétel: AB6KPD Típus: 2838300Kereszthivatkozás: 21U981
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
€60.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3"
Beágyazás betonba1.625 "
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1.375 "
Min. Beágyazás1.625 "
Menet hossza1.875 "
Menetméret3 / 8-16
típusGalvanizált acél
Végső kihúzás (Lb.)2289
Végső nyírás (Lb.)3151
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)3151
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3151
Végső feszültség (font)2289
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2289
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2367

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2838300 ékhorgony, horganyzott acél, 3/8 x 3 hüvelykes horgonyméret, 20 pk
€60.89 /csomag