Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2834414 Ékes horgony, horganyzott acél, 3/4 X 4-1/4 hüvelykes horgonyméret, 5Pk | AB6KPU 21U995

MKT FASTENING 2834414 ékhorgony, horganyzott acél, 3/4 x 4-1/4 hüvelykes horgonyméret, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB6KPU Típus: 2834414Kereszthivatkozás: 21U995
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
€70.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza4.25 "
Beágyazás betonba3.375 "
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága7 / 8 "
Min. Beágyazás3.375 "
Menet hossza2.375 "
Menetméret3 / 4-10
típusGalvanizált acél
Végső kihúzás (Lb.)11975
Végső nyírás (Lb.)15126
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)15126
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)15126
Végső feszültség (font)11975
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)9267
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11975

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2834414 ékhorgony, horganyzott acél, 3/4 x 4-1/4 hüvelykes horgonyméret, 5 pk
€70.75 /csomag