Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 277860S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 7/8 x 6 hüvelykes horgonyméret, 4 db | AB6KMD 21U935

MKT FASTENING 277860S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 7/8 x 6 hüvelykes horgonyméret, 4 db

Raktáron
Tétel: AB6KMD Modell: 277860SKereszthivatkozás: 21U935
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
€368.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.7 / 8 "
Horgony hossza6"
Beágyazás betonba4"
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2"
Min. Beágyazás4"
Menet hossza2.25 "
Menetméret7 / 8-9
típus316 Stainless Steel
Végső kihúzás (Lb.)13902
Végső nyírás (Lb.)21574
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)21574
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)21574
Végső feszültség (font)13902
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)9746
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)13902

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.34
Hajó magassága (cm)8.26
Hajó hossza (cm)38.74
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 277860S ékhorgony, 316 rozsdamentes acél, 7/8 x 6 hüvelykes horgonyméret, 4 db
€368.58 /csomag