Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2758700 Ékes horgony, 303/304 rozsdamentes acél, 5/8 X 7 hüvelykes horgonyméret, 5 db | AB6KNF 21U960

MKT FASTENING 2758700 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 5/8 x 7 hüvelykes horgonyméret, 5 db

Raktáron
Tétel: AB6KNF Típus: 2758700Kereszthivatkozás: 21U960
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
€220.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza7"
Beágyazás betonba5.625 "
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1.375 "
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza1.5 "
Menetméret5 / 8-11
típus303 / 304 rozsdamentes acél
Végső kihúzás (Lb.)9294
Végső nyírás (Lb.)9659
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)9659
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)9659
Végső feszültség (font)9294
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)6957
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)9294

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.485
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2758700 ékhorgony, 303/304 rozsdamentes acél, 5/8 x 7 hüvelykes horgonyméret, 5 db
€220.26 /csomag