Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2638334 Ékhorgony, horganyzott, 3/8 hüvelykes horgony átm., 3-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 20 pk | AB6KJX 21U882

MKT FASTENING 2638334 Ékhorgony, horganyzott, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 3-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 20 pk

Raktáron
Tétel: AB6KJX Típus: 2638334Kereszthivatkozás: 21U882
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
€48.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3.75 "
Beágyazás betonba3.375 "
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága2.125 "
Min. Beágyazás1.625 "
Menet hossza2.625 "
Menetméret3 / 8-16
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)3556
Végső nyírás (Lb.)3151
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)3151
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3151
Végső feszültség (font)3556
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)3556
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5203

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2638334 Ékhorgony, horganyzott, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 3-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 20 pk
€48.23 /csomag