Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 2638300 ékhorgony, horganyzott, 3/8 hüvelykes horgony átm., 3 hüvelykes horgonyhossz, 20 pk | AB6KJW 21U881

MKT FASTENING 2638300 ékhorgony, horganyzott, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 3 hüvelykes horgonyhossz, 20 db

Raktáron
Tétel: AB6KJW Típus: 2638300Kereszthivatkozás: 21U881

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€44.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 8 "
Horgony hossza3"
Beágyazás betonba1.625 "
befejezHorganyzott
AnyagAcél
Max. Munka vastagsága1.375 "
Min. Beágyazás1.625 "
Menet hossza1.875 "
Menetméret3 / 8-16
típusCinkkel bevont
Végső kihúzás (Lb.)2289
Végső nyírás (Lb.)3151
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)3151
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3151
Végső feszültség (font)2289
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2289
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2367

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2638300 ékhorgony, horganyzott, 3/8 hüvelykes horgony átmérő, 3 hüvelykes horgonyhossz, 20 db
€44.64 /csomag