Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 261231I Drop-In Anchor, 1/2-13 Thread Size, 3-1/2 Inch Length | AF7HKB 21DC01

MKT FASTENING 261231I Drop-In horgony, 1/2-13 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AF7HKB Modell: 261231IKereszthivatkozás: 21DC01
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
€16.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
befejezHorganyzott
Hossz3-1 / 4 "
AnyagAcél
Menetméret1 / 2-13
típusÉkhorgony
Végső feszültség (font)9719
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)9719

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7316000000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 261231I Drop-In horgony, 1/2-13 menetméret, 3-1/2 hüvelyk hosszú
€16.09 /Mértékegység