MKT RÖGZÍTÉS 2558812 Ékes horgony, 5. fokozat, 5/8 hüvelykes horgony átm., 8-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 25 db | AD8HKM 4KHV3

MKT FASTENING 2558812 Ékhorgony, 5. fokozat, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 8-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD8HKM Típus: 2558812Kereszthivatkozás: 4KHV3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€357.11 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza8.5 "
Beágyazás betonba2.75 "
befejezSárga dikromát
AnyagSárga dikromát acél
Max. Munka vastagsága5.125 "
Min. Beágyazás2.75 "
Menet hossza1.5 "
Menetméret5 / 8-11
Végső kihúzás (Lb.)5556
Végső nyírás (Lb.)9659
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)9659
Végső feszültség (font)5556
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5556

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.54
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2558812 Ékhorgony, 5. fokozat, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 8-1/2 hüvelykes horgonyhossz, 25 pk
€357.11 /csomag