MKT RÖGZÍTÉS 2534100 Ékes horgony, 5. fokozat, 3/4 hüvelykes horgony átm., 10 hüvelykes horgonyhossz, 15 db | AD8HKV 4KHW1

MKT FASTENING 2534100 ékhorgony, 5. fokozat, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 10 hüvelykes horgonyhossz, 15 pk

Raktáron
Tétel: AD8HKV Típus: 2534100Kereszthivatkozás: 4KHW1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€376.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉkhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza10 "
Beágyazás betonba3.375 "
befejezSárga dikromát
AnyagSárga dikromát acél
Max. Munka vastagsága5.875 "
Min. Beágyazás3.375 "
Menet hossza2"
Menetméret3 / 4-10
Végső kihúzás (Lb.)11,975
Végső nyírás (Lb.)15,126
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)15,126
Végső feszültség (font)11,975
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)11,975

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.18
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318152095
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 2534100 ékhorgony, 5. fokozat, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 10 hüvelykes horgonyhossz, 15 pk
€376.89 /csomag