Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1723000 hüvely horgony, 3/4 hüvelykes horgony átm., 6-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 db | AF9PRV 30PK52

MKT FASTENING 1723000 hüvely horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 6-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 db

Raktáron
Tétel: AF9PRV Típus: 1723000Kereszthivatkozás: 30PK52
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
€105.55 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza6.25 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága4.25 "
Min. Beágyazás2"
Menetméret5 / 8-11
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)11620
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)8780

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.86
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1723000 hüvely horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 6-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 db
€105.55 /csomag