Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1722SS0 hüvely horgony, 3/4 hüvelykes horgony átm., 4-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 db | AF9PTT 30PK73

MKT FASTENING 1722SS0 hüvely horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 4-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 pk

Raktáron
Tétel: AF9PTT Modell: 1722SS0Kereszthivatkozás: 30PK73
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
€759.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.3 / 4 "
Horgony hossza4.25 "
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagRozsdamentes acél
Max. Munka vastagsága2.25 "
Min. Beágyazás2"
Menetméret5 / 8-11
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)11620
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)8780

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.38
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7316000000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1722SS0 hüvely horgony, 3/4 hüvelykes horgony átmérő, 4-1/4 hüvelykes horgonyhossz, 5 pk
€759.64 /csomag