Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1720000 hüvely horgony, 5/8 hüvelykes horgony átm., 6 hüvelykes horgonyhossz, 5 db | AF9PRR 30PK49

MKT FASTENING 1720000 hüvely horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 6 hüvelykes horgonyhossz, 5 db

Raktáron
Tétel: AF9PRR Típus: 1720000Kereszthivatkozás: 30PK49

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€49.23 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.5 / 8 "
Horgony hossza6"
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága4.5 "
Min. Beágyazás2"
Menetméret1 / 2-13
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)7880
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)5970

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.215
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1720000 hüvely horgony, 5/8 hüvelykes horgony átmérő, 6 hüvelykes horgonyhossz, 5 db
€49.23 /csomag