Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1716000 hüvely horgony, 1/2 hüvelykes horgony átm., 4 hüvelykes horgonyhossz, 10 pk | AF9PRL 30PK44

MKT FASTENING 1716000 hüvely horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 4 hüvelykes horgonyhossz, 10 db

Raktáron
Tétel: AF9PRL Típus: 1716000Kereszthivatkozás: 30PK44
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
€47.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUjjhorgony
Horgony Dia.1 / 2 "
Horgony hossza4"
Head StyleHatszögletű anyát
AnyagSzénacél
Max. Munka vastagsága2.5 "
Min. Beágyazás1.5 "
Menetméret3 / 8-16
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)5760
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4860

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.84
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7316000000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1716000 hüvely horgony, 1/2 hüvelykes horgony átmérő, 4 hüvelykes horgonyhossz, 10 db
€47.07 /csomag