Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1675110 Horgonykalapács, 1/4 hüvelykes horgony átm., 2-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 100 pk | AD8HNR 4KJC5

MKT FASTENING 1675110 Horgonykalapács, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 2-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD8HNR Típus: 1675110Kereszthivatkozás: 4KJC5

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€173.09 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapács meghajtó horgony
Horgony Dia.1 / 4 "
Horgony hossza2.75 "
Head StyleDuplex
AnyagHőkezelt ötvözött acél, horganyzott
Max. Lámpatest vastagsága1-5 / 8 "
Min. Beágyazás1.125 "
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)936

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.511
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7316000000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1675110 Horgonykalapács, 1/4 hüvelykes horgony átmérő, 2-3/4 hüvelykes horgonyhossz, 100 pk
€173.09 /csomag