Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1338SS6 Drop-In horgony, 316 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelyk átm., 1-9/16 hüvelyk furatmélység, 25 pk | AD8HNF 4KJA4

MKT FASTENING 1338SS6 beeső horgony, 316 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelyk átmérő, 1-9/16 hüvelyk furatmélység, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD8HNF Modell: 1338SS6Kereszthivatkozás: 4KJA4
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
€295.25 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás929 font.
Megengedett feszültség1098 font.
Horgony Dia.1 / 2 "
Bolt Dia.3 / 8 "
Fúrófej mérete1 / 2 "
befejezEgyszerű
Hossz1 9 / 16 "
Anyag316 Stainless Steel
Min. Lyukmélység1-9 / 16 "
Menetmélység23 / 32 "
Menetméret3 / 8-16
típusNem karima
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)3714
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)3714
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)4391
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)4824

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.74
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7316000000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Almárka: SUP-R-DROP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1338SS6 beeső horgony, 316 rozsdamentes acél, 1/2 hüvelyk átmérő, 1-9/16 hüvelyk furatmélység, 25 pk
€295.25 /csomag