Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1314SS6 beeső horgony, 316 rozsdamentes acél, 3/8 átmérő, 1 hüvelyk hossz, 25 pk | AD8HNE 4KJA3

MKT FASTENING 1314SS6 beeső horgony, 316 rozsdamentes acél, 3/8 átmérő, 1 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD8HNE Modell: 1314SS6Kereszthivatkozás: 4KJA3
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
€189.29 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás330 font.
Megengedett feszültség519 font.
Horgony Dia.3 / 8 "
Bolt Dia.1 / 4 "
Fúrófej mérete3 / 8 "
befejezEgyszerű
Hossz1"
Anyag316 Stainless Steel
Min. Lyukmélység1"
Menetmélység15 / 32 "
Menetméret1 / 4-20
típusNem karima
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)1321
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)1321
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2077
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)2104

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.33
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318190000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Almárka: SUP-R-DROP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1314SS6 beeső horgony, 316 rozsdamentes acél, 3/8 átmérő, 1 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€189.29 /csomag