Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT RÖGZÍTÉS 1312SS6 beeső horgony, 316 rozsdamentes acél, 5/8 átmérő, 2 hüvelyk hosszúság, 25 pk | AD8HNG 4KJA5

MKT FASTENING 1312SS6 beeső horgony, 316 rozsdamentes acél, 5/8 átmérő, 2 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AD8HNG Modell: 1312SS6Kereszthivatkozás: 4KJA5
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
€580.75 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBehajtható horgony
Megengedett nyírás1464 font.
Megengedett feszültség1589 font.
Horgony Dia.5 / 8 "
Bolt Dia.1 / 2 "
Fúrófej mérete5 / 8 "
befejezEgyszerű
Hossz2"
Anyag316 Stainless Steel
Min. Lyukmélység2"
Menetmélység1"
Menetméret1 / 2-13
típusNem karima
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)5854
Végső nyírás 4000 PSI betonban (Lb.)5854
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)6355
Végső feszültség 4000 PSI betonban (Lb.)7398

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.36
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)9.65
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7316000000
Származási országTW

Termék részletek:

    • Almárka: SUP-R-DROP

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1312SS6 beeső horgony, 316 rozsdamentes acél, 5/8 átmérő, 2 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€580.75 /csomag