Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MKT FASTENING 1105000 Expansion Shield, 9/16 Inch Anchor Dia., 1-1/2 Inch Length, 100Pk | AD8HMC 4KHZ5

MKT FASTENING 1105000 Expansion Shield, 9/16 hüvelykes horgony átmérő, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AD8HMC Típus: 1105000Kereszthivatkozás: 4KHZ5
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
€485.60 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBővítő pajzs
Horgony Dia.9 / 16 "
Fúró méret9 / 16 "
Belső menetméret5 / 16 "
Hossz1.5 "
Anyagcink ötvözet
Min. Beágyazás1.5 "
Csavar méret5 / 16-18
típusGépcsavar
Végső nyírás 3000 PSI betonban (Lb.)3300
Végső feszültség 3000 PSI betonban (Lb.)2600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9575
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7316000000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MKT FASTENING 1105000 Expansion Shield, 9/16 hüvelykes horgony átmérő, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€485.60 /csomag