Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITYVAC MV8500 autóipari tesztkészlet, mérőműszer | AB4EKN 1XGR6

MITYVAC MV8500 autóipari tesztkészlet, mérőműszer típus

Raktáron
Tétel: AB4EKN Modell: MV8500Kereszthivatkozás: 1XGR6
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
€188.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJárműipari tesztkészlet
típusNyomtáv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.77
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód9024800000
Származási országCN

Termék részletek:

A Mityvac MV8500 autóipari tesztkészlet mind vákuum, mind nyomás ellenőrzött előállítására alkalmas. Járműszerviz-alkalmazásokban használatos, mint például vákuumteszt, tengelykapcsoló/fék légtelenítés, dízel üzemanyag-feltöltés, turbófeltöltő tesztelés és szervokormány evakuálás.

Jellemzők:

  • A Mityvac MV8500 autóipari tesztkészlet fröccsöntött fémszerkezettel rendelkezik a tartósság és az ergonomikus markolat kialakítása érdekében a kényelmes túlórázás érdekében.
  • Forgó gombbal rendelkezik, amely a nyomás és a vákuum között vált a pontos működés érdekében.
  • Ez az autóipari tesztkészlet 360 fokban elforgatható műszerrel és összetett skála kijelzővel van felszerelve a jobb láthatóság érdekében.
  • Egyujjas elforgatható karral van felszerelve a vákuum és nyomáscsökkentés érdekében minimális erőfeszítéssel és azonos pontossággal.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Használható-e a Mityvac MV8500 autóipari tesztkészlet dízelmotorok tesztelésére?

V. Igen, ez az autóipari tesztkészlet használható dízel- és benzinmotorok tesztelésére.

K. Ez az autóipari tesztkészlet szervizelhető?

V. Igen, helyszíni szervizelhető, mivel cserealkatrészekkel és szabványos karbantartási készlettel van felszerelve.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITYVAC MV8500 autóipari tesztkészlet, mérőműszer típus
€188.95 /Mértékegység