Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MITUTOYO 148-205-10 Mechanical Micrometer Head, mm to 6.5 mm Range, 0.005 mm Accuracy, mm Spindle Dia | CT3UQJ 54GE44

MITUTOYO 148-205-10 Mechanical Micrometer Head, mm to 6.5 mm Range, 0.005 mm Accuracy, mm Spindle Dia

Raktáron
Tétel: CT3UQJ Modell: 148-205-10Kereszthivatkozás: 54GE44
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
€131.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanikus mikrométer fej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MITUTOYO 250-312 digitális mikrofonfej | CT3UPY 39X327 250-312Fej€286.32
MITUTOYO 148-104 Mechanikus mikrométerfej, mm-től 13 mm-ig Tartomány, 0.002 mm Pontosság, mm Orsóátm. CT3UPZ 54GE42 148-104Mechanikus mikrométer fej€122.17
MITUTOYO 148-853 Mechanikus mikrométerfej, mm-től 13 mm-ig Tartomány, 0.002 mm Pontosság, mm Orsóátm. CT3UQA 54GE52 148-853Mechanikus mikrométer fej€130.41
MITUTOYO 148-822 Mechanikus mikrométerfej, mm-től 13 mm-ig Tartomány, 0.002 mm Pontosság, mm Orsóátm. CT3UQB 45MY06 148-822Mechanikus mikrométer fej€117.13
MITUTOYO 148-804 Mechanikus mikrométerfej, mm-től 13 mm-ig Tartomány, 0.002 mm Pontosság, mm Orsóátm. CT3UQC 54GE48 148-804Mechanikus mikrométer fej€107.11
MITUTOYO 148-308 mechanikus mikrométerfej, mm-től 13 mm-ig terjedő tartomány, 0.002 mm pontosság, 6.35 mm orsóátm. CT3UQD 54GE47 148-308Mechanikus mikrométer fej€116.26
MITUTOYO 150-190 mechanikus mikrométerfej, mm-től 25 mm-ig terjedő tartomány, 0.002 mm pontosság, 6.35 mm orsóátm. CT3UQE 54GE53 150-190Mechanikus mikrométer fej€147.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MITUTOYO 148-205-10 Mechanical Micrometer Head, mm to 6.5 mm Range, 0.005 mm Accuracy, mm Spindle Dia
€131.06 /Mértékegység