MIP RC TOOLS MIP-8000 Dispenser, Light Duty, Oscillated, 3 Inch Core Dia.

Tétel: CE8QEN Modell: MIP-8000

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPántoló adagoló
színekFekete
befejezMagasfényű
Max. Pántoló szélesség1-1 / 4 "
Min. Pántoló szélesség3 / 8 "
Kerékátmérő6"
Kerék anyagaGumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Származási országUS

Termék részletek:

    • Poly hevederhez

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Pántoló szélességÁr
MIP RC TOOLS MIP-5000 adagoló, könnyű, lengő szíj, 8 hüvelykes átmérőjű. | CE8QEF MIP-50003 / 4 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIP RC TOOLS MIP-8000 Dispenser, Light Duty, Oscillated, 3 Inch Core Dia.