MIP RC TOOLS MIP 5040 pántoló adagoló, normál teljesítményű, lengő szíj, 16 hüvelykes mag | AJ2GZA 4CHV8

MIP RC TOOLS MIP 5040 Strapping Dispenser, Standard Duty, Oscillated Strap, 16 Inch Core

Raktáron
Tétel: AJ2GZA Model: MIP 5040Kereszthivatkozás: 4CHV8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€602.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPántoló adagoló
Tekercs típusaMalom seb
színekFekete
Core Dia.16 "
befejezMagasfényű
AnyagAcél és Műanyag
Max. Pántoló szélesség3 / 4 "
Min. Pántoló szélesség3 / 8 "
Teljes magasság43 "
Teljes hossz14 "
Teljes szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.9
Hajó magassága (cm)112.27
Hajó hossza (cm)67.56
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Strapping Size : 3/8, 1/2, 5/8, 3/4"

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Pántoló szélességMax. Pántoló szélességbefejezszínekÁr
MIP RC TOOLS MIP-8300 adagoló, padlóra szerelhető, oszcillált, 16 hüvelykes átmérőjű, acél | CE8QEP MIP-83003 / 8 "3 / 4 "MagasfényűFekete€720.72
MIP RC TOOLS MIP-9000 pántoló adagoló, 16 hüvelykes mag, 8 hüvelykes kerék, acél | CE8QER MIP-90001 / 2 "3 / 4 "MagasfényűFekete-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MIP RC TOOLS MIP 5040 Strapping Dispenser, Standard Duty, Oscillated Strap, 16 Inch Core
€602.31 /Mértékegység