A Milwaukee 9070-20 ütvecsavarozó egy olyan szerszám, amelyet nagy igénybevételű alkalmazásokhoz terveztek. Nagy nyomatékú motorral rendelkezik, amely hatékonyan megbirkózik a megerőltető feladatokkal, mint például az autójavítás és az építőipar. Ezt a kulcsot professzionális körülmények között használják, hogy megbízható és tartós megoldást kínáljanak a felhasználóknak az anyák és csavarok rögzítésére és meglazítására. Robusztus felépítése és ergonómikus kialakítása népszerű választássá teszi a szerelők, vállalkozók és a barkácsolás szerelmesei számára.
Jellemzők:
- Tűs rögzítővel rendelkezik, amely biztonságos rögzítést biztosít az aljzatokhoz és biztosítja a stabilitást működés közben.
- Ez az ütvekulcs percenként 2600 ütést biztosít, hatékony és gyors rögzítést vagy lazítást biztosítva.
- AC / DC billenőkapcsolóval rendelkezik, amely lehetővé teszi az előre és hátramenet gyors kiválasztását a jobb vezérlés érdekében.
- Ez az ütvecsavarozó pisztoly markolattal rendelkezik, amely ergonomikus fogást biztosít.
- Áramforrása vezetékes, 120VAC és 120VDC, megbízható és egyenletes áramellátást biztosítva.
- Ez az ütvecsavarozó kétágú dugóval rendelkezik a szabványos és egyszerű tápcsatlakozáshoz az egyszerű beállítás és használat érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a Milwaukee 9070-20 csavarkulcs használatakor?
A.
- Viseljen védőszemüveget, hallásvédőt és kesztyűt a lehetséges veszélyek elleni védelem érdekében.
- Ismerkedjen meg a kézikönyvvel, hogy megértse a helyes működési és biztonsági irányelveket.
- Tartson fenn rendetlenséget, jól megvilágított munkaterületet, hogy növelje a biztonságot a működés közben.
- Biztosítson stabil lábazatot, hogy megakadályozza a megcsúszást vagy leesést, különösen egyenetlen felületeken.
- Minden használat előtt rendszeresen ellenőrizze az ütvecsavarkulcsot, hogy nincs-e rajta sérülés vagy hibás működés.
- Használja az ajánlott tartozékokat és aljzatokat a sérülések elkerülése és a biztonságos illeszkedés érdekében.
- Használat előtt ellenőrizze az aljzatok megfelelő rögzítését a csaprögzítővel.
- Gondoskodjon az áramforrás megfelelő földeléséről, és ellenőrizze, hogy a kábel nem sérült-e.
- Maradjon a feladatra összpontosítva, legyen tisztában a környezetével, és kerülje a zavaró tényezőket.
- Az irányítás megőrzése érdekében kerülje a túlnyúlást vagy a kényelmetlen helyzetekben való munkát.
- Megfelelően rögzítse a munkadarabot, hogy megakadályozza a váratlan mozgásokat működés közben.
- Tartson szilárd, kétkezes fogást a jobb irányíthatóság érdekében nagy nyomatékú alkalmazásoknál.
- Gondoskodjon arról, hogy a felhasználókat kiképezzék a biztonságos üzemeltetésre, és felügyeletet biztosítsanak a kevésbé tapasztalt személyek számára.
K. Hogyan tisztíthatom meg és tarthatom karban ezt a Milwaukee csavarkulcs ütközést?
A.
- Győződjön meg arról, hogy a szerszám ki van kapcsolva, és ki van húzva a konnektorból, mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási eljárást elkezdene.
- Törölje le a külső felületet egy tiszta, nedves ruhával, hogy eltávolítsa a port és a törmeléket.
- Tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat kefével vagy sűrített levegővel a túlmelegedés elkerülése érdekében.
- Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a csaprögzítő rögzítőjét, hogy biztosítsa az aljzat megfelelő rögzítését.
- Ellenőrizze, hogy a tápkábel nem sérült-e, és szükség esetén cserélje ki. Győződjön meg róla, hogy mentes a csomóktól és gubancoktól.
- Az ütvecsavarozót hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől és szélsőséges hőmérséklettől védve tárolja.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazulva a csavarok vagy csavarok, és szükség szerint húzza meg őket.
- Szükség esetén tisztítsa meg a fogantyú markolatát enyhe tisztítószerrel. Győződjön meg róla, hogy kényelmes és biztonságos fogást biztosít.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az ütvecsavarozó kiválasztásakor?
A. A főbb tényezők közé tartoznak a nyomatékkövetelmények, a meghajtó méretének kompatibilitása, az áramforrás alkalmassága (vezetékes), az ütési besorolás, a fogantyú ergonómiája, a súly, a rögzítő típusa (csaprögzítés), a kapcsolómechanizmus (AC / DC billenőkapcsoló), a beépített funkciók (fény). , reteszelő kapcsoló), a ház anyagának tartóssága és az alkalmazással való kompatibilitás a megalapozott döntéshozatal érdekében.