MILWAUKEE 5268-21 Sds vezetékes forgókalapács 7.7 Lb. | AG2YLW 32NT30

MILWAUKEE 5268-21 Sds vezetékes forgókalapács 7.7 Lb.

Raktáron
Cikkszám: AG2YLW Modell: 5268-21Kereszthivatkozás: 32NT30

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€633.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRotációs kalapács
erősítők8
CsapágyakLabda és görgő
Fúj percenként1 a 5500
Chuck típusSDS
Zsinór8 ft.
Mag bitkapacitás4"
Hatásenergia3.6 ft.-lb.
Nincs terhelés RPM1 a 1500
IrányváltóIgen
Szilárd bitkapacitás1-1 / 8 "
Szerszám hossza12.5 "
Szerszám súlya7.7 font
Feszültség120

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8005
Hajó magassága (cm)37.08
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8467290080

Termék részletek:

    • Forgatás leállítása (Igen)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 5268-21 Sds vezetékes forgókalapács 7.7 Lb.
€633.52 /Mértékegység