Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 5196 daráló, 2 hüvelykes | AF2XZJ 6Z283

MILWAUKEE 5196 2 hüvelykes darálószerszám

Raktáron
Tétel: AF2XZJ Típus: 5196Kereszthivatkozás: 6Z283
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
€583.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2 "Die kézi daráló
erősítők11.0
Amperek @ 120V11.0
CsapágyakLabda és görgő
Collet kapacitás1/4 "- 1/8"
Zsinór8 láb 2 vezető
Fogantyú kialakításaVissza
Nincs terhelés RPM14,500
Kapcsolótípusravasz
Szerszám hossza21.5 "
Szerszám súlya7.8 font
Kerékátmérő2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8825
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8467290035
Származási országCN

Termék részletek:

A Milwaukee 5196 köszörű ideális szűk helyekhez való hozzáféréshez és fémfelületek finom kidolgozásához. Ez a szerszámcsiszoló fokozza az anyageltávolítás és a felület-előkészítés hatékonyságát a precíziós csiszolási és alakítási feladatokhoz. Bonyolult részletezést, sorjázást és polírozást igénylő feladatokhoz használható.

Jellemzők:

  • A Milwaukee 5196 köszörű golyós- és görgőscsapágyakkal rendelkezik a fokozott tartósság és zökkenőmentes működés érdekében.
  • A sokoldalú tokmány opció lehetővé teszi a kompatibilitást különféle tartozékokkal.
  • Ez a daráló visszacsapó fékkel rendelkezik a fokozott biztonság érdekében.
  • Kapcsolós triggerrel rendelkezik a precíz és ellenőrzött használat érdekében.
  • Ez a szerszámcsiszoló egy reteszelő kapcsolóval rendelkezik a folyamatos működés érdekében, folyamatos nyomás nélkül.

Kompatibilis tartozékok:

  • Husqvarna 2AUB7 Racsnis arcvédő: Ez a felső burkolattal és állvédővel ellátott arcvédő védi a fröccsenést és a törmeléket attól, hogy az átlátszó pajzs alá kerüljön. A felső burkolat védi a homlokot és a fej felső részét, míg az állvédő a pajzs aljához van rögzítve, megóvva az áll elülső és alsó részét bármilyen ütéstől vagy fröccsenéstől.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú szigetelést használnak a Milwaukee 5196 darálóban?

V. Kettős szigeteléssel rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.

K. Ez a Milwaukee szerszámcsiszoló ellenáll a véletlen leejtésnek?

V. Igen, a rögzítési képessége a további biztonság érdekében és a véletlen leejtés megakadályozása érdekében.

K. Milyen típusú dugót használnak a Milwaukee 5196 szerszámos kézi köszörűben?

V. Háromágú csatlakozódugókból áll a szabványos elektromos csatlakozásokhoz.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 5196 2 hüvelykes darálószerszám
€583.91 /Mértékegység