Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-67-0120 Hole Saw Arbor Spacer 1-1/2 In | AA6APJ 13N971

MILWAUKEE 49-67-0120 Hole Saw Arbor Spacer 1-1/2 In

Raktáron
Tétel: AA6APJ Modell: 49-67-0120Kereszthivatkozás: 13N971

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHole Saw Arbor Spacer
Illik a furatfűrész átmérőjéhez.1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)2.79
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód7326908588
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-67-0120 Hole Saw Arbor Spacer 1-1/2 In
€3.06 /Mértékegység