Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-57-8064 Acél Hawg vágó 9/16 In | AG6VFW 48Z627

MILWAUKEE 49-57-8064 Acél Hawg vágó 9/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG6VFW Modell: 49-57-8064Kereszthivatkozás: 48Z627
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
€153.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukvágó
Max. Vágási mélység1 / 2 "
Fogak száma5
Pilóta fúró méret3/8 "átmérő x 2-3 / 4" L
Látta Dia -t.9 / 16 "
Szárméret1 / 2 "
FoganyagKeményfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód8207504060

Termék részletek:

    • Helyettesítő kísérleti fúrógép: 49-57-0038

Termékváltozatok

TermékekModellLátta Dia -t.Ár
MILWAUKEE 49-57-8093 Acél Hawg maró 15/16 In | AG6VFX 48Z628 49-57-809315 / 16 "€177.20
MILWAUKEE 49-57-8106 Acél Hawg maró 1-1 / 16 In | AG6VFY 48Z629 49-57-81061-1 / 16 "€198.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-57-8064 Acél Hawg vágó 9/16 hüvelyk
€153.28 /Mértékegység