Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-57-0750 Keményfém furatvágó 3/4 hüvelykes vágás D 2 hüvelyk | AD6UCL 4AK56

MILWAUKEE 49-57-0750 Keményfém lyukvágó 3/4 hüvelykes D 2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD6UCL Modell: 49-57-0750Kereszthivatkozás: 4AK56
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
€193.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes lyukvágó
ÉlvonalbeliKeményfém, belső és külső többszörös
Max. Vágási mélység2"
Fogak száma6
Látta Dia -t.3 / 4 "
Szárméret3 / 4 "
Méret3 / 4 "
MenetméretM18 x 1.5
FoganyagKeményfém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód8207904500
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellFogak számaLátta Dia -t.MéretÁr
MILWAUKEE 49-57-0812 Keményfém furatvágó 13/16 hüvelykes vágás D 2 hüvelyk | AD6UCM 4AK57 49-57-0812613 / 16 "13 / 16 "€207.25
MILWAUKEE 49-57-0875 Keményfém furatvágó 7/8 hüvelykes vágás D 2 hüvelyk | AD6UCN 4AK58 49-57-087567 / 8 "7 / 8 "€215.02
MILWAUKEE 49-57-0937 Keményfém furatvágó 15/16 hüvelykes vágás D 2 hüvelyk | AD6UCP 4AK59 49-57-0937615 / 16 "15 / 16 "€242.10
MILWAUKEE 49-57-1000 Keményfém furatvágó 1 hüvelykes vágás D 2 hüvelyk | AD6UCQ 4AK60 49-57-100061"1"€250.24
MILWAUKEE 49-57-1062 Keményfém furatvágó 1 1/16 hüvelykes vágás D 2 hüvelyk | AD6UCR 4AK61 49-57-106261-1 / 16 "1-1 / 16 "€254.29
MILWAUKEE 49-57-1125 Keményfém furatvágó 1 1/8 hüvelykes vágás D 2 hüvelyk | AD6UCT 4AK62 49-57-112561.125 "1.125 "€297.20
MILWAUKEE 49-57-1187 Keményfém furatvágó 1 3/16 hüvelykes vágás D 2 hüvelyk | AD6UCU 4AK63 49-57-118761.187 "1-3 / 16 "€326.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-57-0750 Keményfém lyukvágó 3/4 hüvelykes D 2 hüvelykes
€193.77 /Mértékegység