Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-56-5615 lyukfűrész gyémánt szemcse 1-1/8 átmérőjű | AG3RDN 33UH14

MILWAUKEE 49-56-5615 lyukfűrész gyémánt szemcse 1-1/8 átmérőjű

Raktáron
Tétel: AG3RDN Modell: 49-56-5615Kereszthivatkozás: 33UH14
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
€58.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukfűrész
Arbor DesignNem számít
Arbor Hole1 / 2-20
Max. Vágási mélység1.5 "
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 2" L
Pitch stílusEgyenes Pitch
Látta Dia -t.1.125 "
Fogak hüvelykenként4
Menetméret1 / 2-20
FoganyagDiamond Grit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8202990000

Termék részletek:

    • Elsődleges fűrész alkalmazás: specialitás
    • ,
    • Helyettesítő kísérleti fúrógép: 49-56-8025

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleMax. Vágási mélységLátta Dia -t.MenetméretÁr
MILWAUKEE 49-56-0507 furatfűrész gyémántszem 5/16 átmérőben | AG3RCY 33UH26 49-56-0507-5 / 16 "5 / 16 "-€42.64
MILWAUKEE 49-56-0509 furatfűrész gyémánt szemcse 3/8 hüvelyk átmérőjű AG3RCZ 33UH27 49-56-0509-3 / 8 "3 / 8 "-€46.97
MILWAUKEE 49-56-0511 furatfűrész gyémánt szemcse 1/2 hüvelyk átmérővel | AG3RDA 33UH28 49-56-0511-1 / 2 "1 / 2 "-€52.18
MILWAUKEE 49-56-0513 furatfűrész gyémánt szemcse 5/8 hüvelyk átmérőjű AG3RDB 33UH29 49-56-0513-5 / 8 "5 / 8 "-€58.79
MILWAUKEE 49-56-0515 furatfűrész gyémánt szemcse 3/4 hüvelyk átmérőjű AG3RDC 33UH30 49-56-0515-3 / 4 "3 / 4 "-€65.85
MILWAUKEE 49-56-0517 furatfűrész gyémánt szemcse 1 hüvelyk átmérőjű AG3RDD 33UH31 49-56-0517-1"1"-€78.72
MILWAUKEE 49-56-5605 furatfűrészes gyémántszem 7/8 átmérőjű | AG3RDM 33UH13 49-56-56051 / 2-201.5 "7 / 8 "1 / 2-20€47.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-56-5615 lyukfűrész gyémánt szemcse 1-1/8 átmérőjű
€58.54 /Mértékegység