Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-56-0437 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcsésség 1-3/4 In | AA4QAT 12Y455

MILWAUKEE 49-56-0437 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcse 1-3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA4QAT Modell: 49-56-0437Kereszthivatkozás: 12Y455
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
€41.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLyukfűrész
Arbor DesignNem számít
Arbor Hole5 / 8-11
ÉpítésVolfrám-karbid szemcse
Fúró méret1/4 átmérő x 3-1 / 2 "L
Max. Vágási mélység1-9 / 16 "
Pilot Drill13N970
Pilóta fúró méret1/4 "átmérő x 4" L
Pitch stílusEgyenes Pitch
Látta Dia -t.1.75 "
Fogak hüvelykenként4
Menetméret5 / 8-18
FoganyagKeményfém szemcse
Használja az Arbort3TGT4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207502055
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellArbor HoleLátta Dia -t.Fogak hüvelykenkéntMenetméretHasználja az ArbortÁr
MILWAUKEE 49-56-0405 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcse 3/4 In | AA4QAL 12Y449 49-56-04051 / 2-203 / 4 "41 / 2-203TGR9€36.65
MILWAUKEE 49-56-0409 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcseméretű 7/8 In | AA4QAM 12Y450 49-56-04091 / 2-207 / 8 "41 / 2-203TGR9€41.25
MILWAUKEE 49-56-0413 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcsés 1 in | AA4QAN 12Y451 49-56-04131 / 2-201"41 / 2-203TGR9€38.15
MILWAUKEE 49-56-0417 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcsés 1-1/8 In | AA4QAP 12Y452 49-56-04171 / 2-201.125 "41 / 2-203TGR9€38.32
MILWAUKEE 49-56-0422 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcseméret 1-1/4 In | AA4QAQ 12Y453 49-56-04225 / 8-111.25 "45 / 8-183TGT4€39.24
MILWAUKEE 49-56-0426 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcseméret 1-3/8 In | AA4QAR 12Y454 49-56-04265 / 8-111.375 "45 / 8-183TGT4€37.51
MILWAUKEE 49-56-0444 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcsés 2 bemenet | AA4QAU 12Y456 49-56-04445 / 8-112"25 / 8-183TGT4€43.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-56-0437 Keményfém lyukfűrész keményfém szemcse 1-3/4 hüvelyk
€41.04 /Mértékegység