Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-16-U01AC felső és alsó krimpelő matrica, 1/0 AWG, U stílusú matricák | CT3JQC 45FD94

MILWAUKEE 49-16-U01AC Upper and Lower Crimping Die, 1/0 AWG, U Style Dies

Raktáron
Cikkszám: CT3JQC Modell: 49-16-U01ACKereszthivatkozás: 45FD94

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€326.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCrimping Die

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MILWAUKEE 49-12-U008C felső és alsó krimpelő szerszám, 8 AWG, U stílusú matricák, 2 méret, U stílusú | CT3JPW 53RG21 49-12-U008C€385.11
MILWAUKEE 49-12-U600 felső és alsó krimpelő matrica, 600 kcmil, U stílusú matricák, 2 méret | CT3JPX 53RG40 49-12-U600€400.36
MILWAUKEE 49-16-W243 felső és alsó krimpelő matrica, W stílusú matricák, 2 méret, W típusú | CT3JPY 45FD63 49-16-W243€190.12
MILWAUKEE 49-16-U350 felső és alsó krimpelő matrica, 350 kcmil, U-stílusú matricák | CT3JPZ 45FD88 49-16-U350€302.72
MILWAUKEE 49-12-U500 felső és alsó krimpelő matrica, 500 kcmil, U stílusú matricák, 2 méret | CT3JQA 53RG38 49-12-U500€432.22
MILWAUKEE 49-16-W239 felső és alsó krimpelő matrica, 2 AWG, W stílusú matrica, 2 méret | CT3JQB 45FD68 49-16-W239€186.57
MILWAUKEE 49-16-U600C felső és alsó krimpelő matrica, 600 kcmil, U stílusú matricák | CT3JQD 45FE04 49-16-U600C€316.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-16-U01AC Upper and Lower Crimping Die, 1/0 AWG, U Style Dies
€326.37 /Mértékegység