Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 49-16-2676 Kiütő szerszám 3-1/2 hüvelyk hosszúságú pontos vonal | AG2AKB 31AE14

MILWAUKEE 49-16-2676 Kiütő szerszám 3-1/2 hüvelyk hosszúságú pontos vonal

Raktáron
Tétel: AG2AKB Modell: 49-16-2676Kereszthivatkozás: 31AE14
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
€411.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKnockout Die
Enyhe acél kapacitása (nyomtáv)10 Ga.
Vezeték és csőméret3-1 / 2 In.
FunkcióEgyüttes használat esetén a lyukak és a matricák kiütik a lyukakat
Lyuk méret4-1 / 8 "
Lyukméret Névleges4.125 "
Pinek száma0
típusPontos vonal
Használja aProfesszionális Knockout eszközök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)5.41
Hajó hossza (cm)12.29
Hajószélesség (cm)12.29
HS-kód8207303020

Termékváltozatok

TermékekModellLyuk méretÁr
MILWAUKEE 49-16-2660 Knockout Die 1/2 inch hosszúságú pontos vonal | AG2AJG 31AD95 49-16-26607 / 8 "€42.40
MILWAUKEE 49-16-2660S Knockout Die 1/2 inch hosszúságú pontos vonal | AG2AJJ 31AD97 49-16-2660S7 / 8 "€40.72
MILWAUKEE 49-16-2662 Knockout Die 3/4 inch hosszúságú pontos vonal | AG2AJL 31AD99 49-16-26621-7 / 64 "€46.61
MILWAUKEE 49-16-2664 Knockout Die 1 inch hosszúságú pontos vonal | AG2AJN 31AE02 49-16-26641-3 / 8 "€56.83
MILWAUKEE 49-16-2666 Knockout Die 1 1/4 hüvelyk hossz Pontos vonal | AG2AJQ 31AE04 49-16-26661-47 / 64 "€78.40
MILWAUKEE 49-16-2668 Knockout Die 1-1/2 hüvelyk hosszúság pontos vonal | AG2AJT 31AE06 49-16-26681-63 / 64 "€99.37
MILWAUKEE 49-16-2670 Knockout Die 2 hüvelyk hosszúságú pontos vonal | AG2AJV 31AE08 49-16-26702-15 / 32 "€132.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2676 Kiütő szerszám 3-1/2 hüvelyk hosszúságú pontos vonal
€411.48 /Mértékegység