MILWAUKEE 49-16-2658B Press Jaw, 4 Inch Pipe, Carbon Steel/Stainless Steel | CT3MYW 55EA15

MILWAUKEE 49-16-2658B Préspofa, 4 hüvelykes cső, szénacél/rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: CT3MYW Modell: 49-16-2658BKereszthivatkozás: 55EA15

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,861.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllkapocs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.39
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MILWAUKEE 48-53-4836 Közepes nyitószerszám, 1 1/4 hüvelykes csatlakozó, 8 hüvelykes max. Cső átmérője, 4 hüvelyk hosszú | CT3MWT 60HM48 48-53-4836Szerszám€80.03
MILWAUKEE 48-53-3836 Közepes nyitószerszám, 7/8 hüvelykes csatlakozó, 8 hüvelykes max. Cső átmérője, 4 hüvelyk hosszú | CT3MWU 60HM38 48-53-3836Szerszám€80.03
MILWAUKEE 48-53-3814 nyitószerszám, 5/8 hüvelykes csatlakozás, 2 hüvelykes max. Csőátmérő, 1 1/4 hüvelyk hosszúság | CT3MWV 60RK62 48-53-3814Szerszám€50.36
MILWAUKEE 48-53-3827 nyitószerszám, 7/8 hüvelykes csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes max. Cső átmérője, 2 hüvelyk hosszú | CT3MWW 60RK68 48-53-3827Szerszám€50.36
MILWAUKEE 49-16-2654 Préspofa, 1 1/2 hüvelykes cső, réz/rozsdamentes acél, kiterjesztett/szokásos szerszámtípusok | CT3MWX 53AY83 49-16-2654Állkapocs€428.80
MILWAUKEE 49-16-2656C Préspofa, 1 1/2 hüvelykes cső, kiterjesztett/szokásos szerszámtípusok | CT3MWY 60GG04 49-16-2656 ° CÁllkapocs€703.24
MILWAUKEE 49-16-2455C Préspofa, 1 1/4 hüvelykes cső, kompakt szerszámtípusok | CT3MWZ 60GF97 49-16-2455 ° CÁllkapocs€371.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2658B Préspofa, 4 hüvelykes cső, szénacél/rozsdamentes acél
€1,861.44 /Mértékegység