Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-89-9284 Step Drill Bit, 12 Hole Sizes, 3/16 Inch to 7/8 Inch, 1/16 Inch Step Increments, Hex Shank | CT3PKK 780U05

MILWAUKEE 48-89-9284 lépcsőfúró, 12 furatméret, 3/16 hüvelyk és 7/8 hüvelyk közötti, 1/16 hüvelykes lépcsős lépések, hatlapú szár

Raktáron
Cikkszám: CT3PKK Modell: 48-89-9284Kereszthivatkozás: 780U05
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
€186.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró bit

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1058
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételPkg. Menny.Ár
MILWAUKEE 48-89-9234 lépcsőfúrókészlet, 12 lyukméret, 3/16 hüvelyk és 7/8 hüvelyk között, 1/16 hüvelykes lépésenkénti lépések, 2 PK | CT3PKA 451N44 48-89-9234Fúrófej készlet2€332.07
MILWAUKEE 48-89-9239 Lépcsős fúrószár készlet, 16 lyukméret, 7/8 hüvelyk és 1 1/8 hüvelyk közötti, 1/4 hüvelykes lépésenkénti lépések, 2 PK | CT3PKB 451N45 48-89-9239Fúrófej készlet2€456.87
MILWAUKEE 48-89-9291 Lépcsős fúrószár készlet, 17 lyukméret, 1/8 hüvelyk és 7/8 hüvelyk között | CT3PKC 780U07 48-89-9291Fúrófej készlet1€333.51
MILWAUKEE 48-89-9256 lépcsőfúró készlet, 24 furatméret, 1/8 hüvelyk és 1 hüvelyk között, 1/16 hüvelykes lépésenkénti lépések | CT3PKD 492R90 48-89-9256Fúrófej készlet1€366.06
MILWAUKEE 48-89-9257 Lépcsős fúrószár készlet, 27 furatméret, 1/8 hüvelyk - 1 1/8 hüvelyk, 1/16 hüvelyk lépésenkénti lépések | CT3PKE 492R91 48-89-9257Fúrófej készlet1€385.09
MILWAUKEE 48-89-9254 lépcsős fúrószár készlet, 31 furatméret, 1/8 hüvelyk és 7/8 hüvelyk között, 1/16 hüvelykes lépésenkénti lépések | CT3PKF 492R89 48-89-9254Fúrófej készlet1€299.17
MILWAUKEE 48-89-9399 Lépcsős fúrószár készlet, 32 lyukméret, 4 mm-től 35 mm-ig, 1 mm-es lépcsőfokozat, fekete oxid bevonat | CT3PKG 48UT25 48-89-9399Fúrófej készlet1€498.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-89-9284 lépcsőfúró, 12 furatméret, 3/16 hüvelyk és 7/8 hüvelyk közötti, 1/16 hüvelykes lépcsős lépések, hatlapú szár
€186.57 /Mértékegység