A Milwaukee 48-76-4008 elektromos szerszám kábele az elektromos szerszámok tartozéka, amely megbízható kapcsolatot biztosít a szerszám és az áramforrás között. Ez a kábel biztosítja a megszakítás nélküli áramellátást, lehetővé téve a szerszámok hatékony működését a különböző alkalmazásokban. Építkezéseken, műhelyekben és barkácsprojektekben használják.
Jellemzők:
- Prémium minőségű Hi-Flex dróttal készült a tartósság és a hatékonyság érdekében.
- Ez a kábel 5-15P NEMA típusú csatlakozóval rendelkezik a kompatibilitás és a könnyű használat érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Milwaukee elektromos szerszám kábelének kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a 10 amperes névleges teljesítmény, a 8 láb hosszúság, a gyorszár funkció a könnyű csere érdekében, a szerszámokkal való kompatibilitás, a prémium minőségű Hi-Flex vezetékkonstrukció, az 5-15P NEMA típusú csatlakozó, a rendeltetésszerű használatra való alkalmasság és a tartósság.
K. Mekkora a névleges áramerőssége ennek a 48-76-4008-as elektromos szerszám kábelének?
V. Ez az elektromos szerszám kábele 10 amperes névleges árammal rendelkezik, amely megbízható tápellátást biztosít a szerszámok számára.
K. Könnyen cserélhető ez a tápkábel a helyszínen?
V. Igen, ez a kábel fel van szerelve a quik-lok funkcióval, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű helyszíni cserét sérülés esetén.
K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban ezt a Milwaukee elektromos szerszám vezetékét?
A.
- Tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki az elektromos kéziszerszám kábelét a biztonság érdekében.
- Rendszeresen ellenőrizze a kopást vagy vágásokat, és cserélje ki a vezetéket, ha bármilyen problémát észlel.
- Puha kefével vagy kendővel óvatosan távolítsa el a port és a törmeléket a kábel külső felületéről.
- Nedvesítsen meg egy kendőt enyhe tisztítószeres oldattal, hogy letörölje a vezetéket, kerülje az erős vegyszereket.
- Az elektromos kéziszerszám használata előtt hagyja teljesen megszáradni a vezetéket, hogy elkerülje az elektromos veszélyeket.
- A vezetéket gondosan tárolja, hogy elkerülje a csomókat és az összegabalyodást, ami megkönnyíti a kezelést használat közben.
- Tárolja az elektromos szerszámot és a kábelt száraz, hűvös helyen, kerülje a szélsőséges hőmérsékletet és a közvetlen napfényt.
- Húzza ki a kábelt a dugónál fogva finoman meghúzva, elkerülve a belső károsodást okozó megrántásokat.
- Használat közben ügyeljen az éles tárgyakra, hogy elkerülje a kábel sérülését.