Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-53-4830 Straight Auger, 1 1/4 Inch Connection, 8 Inch Max. Pipe Dia, 7 7/8 Inch Length | CT3MZQ 60HM42

MILWAUKEE 48-53-4830 Straight Auger, 1 1/4 Inch Connection, 8 Inch Max. Pipe Dia, 7 7/8 Inch Length

Raktáron
Cikkszám: CT3MZQ Modell: 48-53-4830Kereszthivatkozás: 60HM42
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
€73.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MILWAUKEE 48-53-4836 Közepes nyitószerszám, 1 1/4 hüvelykes csatlakozó, 8 hüvelykes max. Cső átmérője, 4 hüvelyk hosszú | CT3MWT 60HM48 48-53-4836Szerszám€80.03
MILWAUKEE 48-53-3836 Közepes nyitószerszám, 7/8 hüvelykes csatlakozó, 8 hüvelykes max. Cső átmérője, 4 hüvelyk hosszú | CT3MWU 60HM38 48-53-3836Szerszám€80.03
MILWAUKEE 48-53-3814 nyitószerszám, 5/8 hüvelykes csatlakozás, 2 hüvelykes max. Csőátmérő, 1 1/4 hüvelyk hosszúság | CT3MWV 60RK62 48-53-3814Szerszám€50.36
MILWAUKEE 48-53-3827 nyitószerszám, 7/8 hüvelykes csatlakozás, 2 1/2 hüvelykes max. Cső átmérője, 2 hüvelyk hosszú | CT3MWW 60RK68 48-53-3827Szerszám€50.36
MILWAUKEE 49-16-2654 Préspofa, 1 1/2 hüvelykes cső, réz/rozsdamentes acél, kiterjesztett/szokásos szerszámtípusok | CT3MWX 53AY83 49-16-2654Állkapocs€428.80
MILWAUKEE 49-16-2656C Préspofa, 1 1/2 hüvelykes cső, kiterjesztett/szokásos szerszámtípusok | CT3MWY 60GG04 49-16-2656 ° CÁllkapocs€703.24
MILWAUKEE 49-16-2455C Préspofa, 1 1/4 hüvelykes cső, kompakt szerszámtípusok | CT3MWZ 60GF97 49-16-2455 ° CÁllkapocs€371.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-53-4830 Straight Auger, 1 1/4 Inch Connection, 8 Inch Max. Pipe Dia, 7 7/8 Inch Length
€73.60 /Mértékegység