Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-25-1372 1-3/8 Inch Selfeed Bit | AD7WYV 4GY76

MILWAUKEE 48-25-1372 1-3/8 Inch Selfeed Bit

Raktáron
Tétel: AD7WYV Modell: 48-25-1372Kereszthivatkozás: 4GY76
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
€74.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnetető fúrófej
Kicsit Dia.1.375 "
ÉpítésHőkezelt acélötvözet
Átmérő1 3 / 8 "
For Standard Pipe Sz. (Ban ben.)1
AnyagHőkezelt acélötvözet
Teljes hossz6"
SzárméretHex 7/16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)16.76
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8207506000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.ÁtmérőTételAnyagTeljes hosszÁr
MILWAUKEE 48-25-1002 Önadagoló bit átmérő 1 szár 1/2 | AA8WAN 1AKB4 48-25-10021"1"Önetető fúrófejHőkezelt acélötvözet6"€70.42
MILWAUKEE 48-25-2002 Öntoló fúrószár átmérője 2 hatszögletű 7/16 | AA8WAP 1AKB5 48-25-20022"2"Önetető fúrófejHőkezelt acélötvözet6"€86.89
MILWAUKEE 48-25-5125 Öntoló fúrószár átmérő 1 1/2 7/16 hatszögletű | AC3QAN 2VFY7 48-25-51251.5 "1 1 / 2 "Önetető fúrófejAcél5"€88.32
MILWAUKEE 48-25-5135 Öntoló fúrószár átmérője 2 7/16 hatszögletű | AC3QAP 2VFY8 48-25-51352"2"Önetető fúrófejAcél5"€99.26
MILWAUKEE 48-25-5140 Öntoló fúrószár átmérő 2 1/8 /16 hatszögletű | AC3QAQ 2VFY9 48-25-51402.125 "2 1 / 8 "Önetető fúrófejAcél5"€102.69
MILWAUKEE 48-25-2122 Öntoló fúrószár átmérő 2 1/8 Hatlap 7/16 | AD3BVB 3XU97 48-25-21222.125 "2 1 / 8 "Önetető fúrófejHőkezelt acélötvözet4.5 "€89.33
MILWAUKEE 48-25-2252 Öntoló fúrószár átmérő 2 1/4 Hatlap 7/16 | AD6ZMB 4CU99 48-25-22522.25 "2 1 / 4 "Önetető fúrófejHőkezelt acélötvözet6"€99.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-25-1372 1-3/8 Inch Selfeed Bit
€74.15 /Mértékegység