Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-22-2517 Anyacsavarozó készlet Acél króm gumi | AF6HHX 19MU85

MILWAUKEE 48-22-2517 Anyacsavarozó készlet Acél króm gumi

Raktáron
Tétel: AF6HHX Modell: 48-22-2517Kereszthivatkozás: 19MU85
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
€168.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMágneses anya meghajtó készlet
Penge anyagAcél, króm
SzínkódIgen
HandleGumi
Kezelje a színtPiros, fekete markolattal
Fogantyú kialakításaPárna markolat
Hex13, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm
Hex méret5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mm
Darabszám7
Teljes hossz7 14 " - 7 1/2"
SAE vagy metrikusMetric
NyélÜreges
A szár hossza3"
Szár anyagaAcél
Szár típusaÜreges hatszög
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellHexHex méretTételDarabszámTeljes hosszSAE vagy metrikusNyélÁr
MILWAUKEE 48-22-2404 Anyacsavarozó készlet Acél króm gumi | AF6HHK 19MU72 48-22-24049/16, 7/16, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 7/16", 9/16"Anya meghajtó készlet46"SAEHex€53.46
MILWAUKEE 48-22-2407 Anyacsavarozó készlet Acél króm-gumi | AF6HHU 19MU82 48-22-24079/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Anya meghajtó készlet77 14 " - 7 1/2"SAEÜreges, Hex€95.14
MILWAUKEE 48-22-2417 Anyacsavarozó készlet Acél króm gumi | AF6HHV 19MU83 48-22-241713, 10, 8, 7, 6, 5.5, 5 mm5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 10.0, 13.0 mmAnya meghajtó készlet77 14 " - 7 1/2"MetricÜreges, Hex€95.14
MILWAUKEE 48-22-2507 Anyacsavarozó készlet Acél króm gumi | AF6HHW 19MU84 48-22-25079/16, 1/2, 7/16, 3/8, 11/32, 5/16, 1/4"1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"Anya meghajtó készlet77 14 " - 7 1/2"SAEÜreges€142.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-22-2517 Anyacsavarozó készlet Acél króm gumi
€168.99 /Mértékegység