Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-20-7374 Kalapácsos fúrófej Sds Plus 1/2 x 12 In | AB7QDC 23Y483

MILWAUKEE 48-20-7374 kalapácsos fúrószár Sds Plus 1/2 x 12 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AB7QDC Modell: 48-20-7374Kereszthivatkozás: 23Y483
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
€53.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém kalapácsfúró
Kicsit Dia.1 / 2 "
Fúrási hossz10 "
Vágófejek száma4
Teljes hossz12 "
Szár alakjaSDS Plus
Szárméret25 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)39.88
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8207504030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszVágófejek számaTeljes hosszÁr
MILWAUKEE 48-20-7080 Kalapácsos fúrófej Sds Plus 1 x 10 In | AB7QCY 23Y479 48-20-70801"8"210 "€78.06
MILWAUKEE 48-20-7240 Kalapácsos fúrófej Sds Plus 1 x 10 In | AB7QCZ 23Y480 48-20-72401"8"410 "€121.54
MILWAUKEE 48-20-7246 Kalapácsos fúrófej Sds Plus 1 x 18 In | AB7QDB 23Y482 48-20-72461"16 "418 "€137.63
MILWAUKEE 48-20-7371 Kalapácsos fúrófej Sds Plus 1/2 x 6 In | AB7QDD 23Y484 48-20-73711 / 2 "4"46"€28.16
MILWAUKEE 48-20-7335 Kalapácsos fúrófej Sds Plus 1/4 x 12 hüvelyk | AB7QDE 23Y485 48-20-73351 / 4 "10 "412 "€49.86
MILWAUKEE 48-20-7330 Kalapácsos fúrófej Sds Plus 1/4 x 4 In | AB7QDF 23Y486 48-20-73301 / 4 "2"44"€15.19
MILWAUKEE 48-20-7331 Kalapácsos fúrófej Sds Plus 1/4 x 6 In | AB7QDG 23Y487 48-20-73311 / 4 "4"46"€16.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7374 kalapácsos fúrószár Sds Plus 1/2 x 12 hüvelykes
€53.20 /Mértékegység