Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-20-5324 Alagútfúró, 3 1/8 hüvelykes fúrószár méret, 20 hüvelyk maximális fúrási mélység, 22 hüvelyk hosszúság | CT3JZB 785Y24

MILWAUKEE 48-20-5324 Tunnel Bit, 3 1/8 Inch Drill Bit Size, 20 Inch Max Drilling Depth, 22 Inch Length

Raktáron
Tétel: CT3JZB Modell: 48-20-5324Kereszthivatkozás: 785Y24
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
€843.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3625
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MILWAUKEE 48-20-7364 Sds-Plus fúrószár, 7/16 hüvelykes fúrószár méret, 10 hüvelykes maximális fúrási mélység, 12 hüvelyk hosszúság | CT3JYZ 785XZ5 48-20-7364Fúrófej€52.34
MILWAUKEE 48-20-5302 Alagútfúró, 1 1/2 hüvelykes fúrószár méret, 20 hüvelyk maximális fúrási mélység, 22 hüvelyk hosszúság | CT3JZA 785Y23 48-20-5302Fúró€492.71
MILWAUKEE 48-20-7310 Mx4 Sds Plus, 3/16 hüvelykes fúrószár mérete, 2 hüvelykes maximális fúrási dp, 4 hüvelykes teljes hossz | CT3JZC 785XZ2 48-20-7310Fúró€18.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5324 Tunnel Bit, 3 1/8 Inch Drill Bit Size, 20 Inch Max Drilling Depth, 22 Inch Length
€843.24 /Mértékegység