Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 48-20-4112 Kalapácsos fúrószár 1-1/8 x 16 In | AD6LDW 45L306

MILWAUKEE 48-20-4112 Kalapácsos fúrószár 1-1/8 x 16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD6LDW Modell: 48-20-4112Kereszthivatkozás: 45L306
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
€156.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKalapácsfúró
Kicsit Dia.1.125 "
Fúrási hossz11 "
Vágófejek száma2
Teljes hossz16 "
Szár alakjaSpline
Szárméret3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8865
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8207502030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellKicsit Dia.Fúrási hosszVágófejek számaTeljes hosszSzár alakjaSzárméretÁr
MILWAUKEE 48-20-4037 Kalapácsfúró fonat 3/8 x 10 hüvelyk | AD6LDF 45L285 48-20-40373 / 8 "5"210 "Spline3 / 4 "€56.60
MILWAUKEE 48-20-4051 Kalapácsos fúrószár 1/2 x 16 hüvelykes | AD6LDG 45L287 48-20-40511 / 2 "11 "216 "Spline3 / 4 "€68.97
MILWAUKEE 48-20-4052 Kalapácsos fúrószár 1/2 x 22 In | AD6LDH 45L288 48-20-40521 / 2 "17 "222 "Spline3 / 4 "€86.03
MILWAUKEE 48-20-4053 Kalapácsos fúrószár 1/2 x 27 In | AD6LDJ 45L289 48-20-40531 / 2 "22 "227 "Spline3 / 4 "€102.34
MILWAUKEE 48-20-4054 ​​Kalapácsos fúrószár 1/2 x 36 hüvelykes | AD6LDK 45L290 48-20-40541 / 2 "31 "236 "Spline3 / 4 "€180.41
MILWAUKEE 48-20-4056 Kalapácsfúró fonat 9/16 x 10 hüvelyk | AD6LDL 45L291 48-20-40569 / 16 "5"210 "Spline3 / 4 "€71.09
MILWAUKEE 48-20-4057 Kalapácsos fúrószár 9/16 x 23 In | AD6LDM 45L292 48-20-40579 / 16 "18 "223 "Spline3 / 4 "€102.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-20-4112 Kalapácsos fúrószár 1-1/8 x 16 hüvelyk
€156.47 /Mértékegység