MILWAUKEE 48-08-0260 Hordozható szalagfűrészasztal 24 hüvelyk | AB4HCL 1Y335

MILWAUKEE 48-08-0260 Hordozható szalagfűrész asztal 24 In.h

Raktáron
Tétel: AB4HCL Modell: 48-08-0260Kereszthivatkozás: 1Y335

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€936.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható szalagfűrész asztal
Méret24 "H x 12-19 / 50" W x 7 "D
Szerszám súlya34.0 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.055
Hajó magassága (cm)60.71
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8466915000
Származási országCN

Termék részletek:

A Milwaukee 48-08-0260 hordozható szalagfűrészasztal hordozható szalagfűrészekkel való használatra készült, így stabil és állítható munkafelületet biztosít. Ideális asztalos munkákhoz, ahol elengedhetetlen a precíziós vágás és vezérlés.

Jellemzők:

  • A Milwaukee 48-08-0260 hordozható szalagfűrészasztal tágas és állítható munkafelülettel rendelkezik a vágási feladatok sokoldalúságának növelése érdekében.
  • AC áramforrással rendelkezik, így nincs szükség akkumulátorokra, és megbízható és folyamatos tápellátást biztosít a hatékony vágási feladatokhoz.
  • Ez a hordozható szalagfűrészasztal kompatibilis a Milwaukee különféle szalagfűrész-modelljeivel, beleértve a 6225, 6230, 6230N, 6232-6, 6232-6N, 6236 és 6236N típusokat, így széleskörű alkalmazhatóságot biztosít.
  • Robusztus felépítésű, 34 font súlyú szerszámmal a stabilitás és a tartósság érdekében a kompatibilis szalagfűrészekkel való használat során.
  • Ez a hordozható szalagfűrészasztal gyorsacél pengével rendelkezik a precíz vágások érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan válasszunk hordozható szalagfűrészasztalt?

V. A hordozható szalagfűrészasztal kiválasztásakor vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a kompatibilitás az adott hordozható szalagfűrész modelljével, a sokoldalúság a különböző méretű pengeméretek és anyagok elhelyezésében, a stabil felépítés és a megbízható rögzítőmechanizmusok által biztosított működés közbeni stabilitás, az állítható vágási szögek és az asztal általános hordozhatósága a munkaterületekre való könnyű szállítás érdekében.

K. Hogyan javítja a Milwaukee 48-08-0260 szalagfűrészasztal fékje a felhasználói irányítást és biztonságot a vágási műveletek során?

V. A fék fokozza a felhasználói irányítást, gyors megállást tesz lehetővé, és hozzájárul a biztonsághoz a vágási műveletek során.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 48-08-0260 Hordozható szalagfűrész asztal 24 In.h
€936.88 /Mértékegység