A Milwaukee 2505-20 akkus fúró-/csavarozókészlet sokoldalú fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz használható. A kompakt kialakítás lehetővé teszi a hozzáférést szűk helyeken is. Megbízhatósága és teljesítménye miatt ezt az eszközt barkácsrajongók, szakemberek és vállalkozók használják különféle építési és famegmunkálási projektekhez.
Jellemzők:
- Ez a készlet vezeték nélküli kialakítással rendelkezik, amely kényelmet és hordozhatóságot biztosít használat közben.
- Kefe nélküli motorral van felszerelve, amely jobb hatékonyságot és hosszabb élettartamot biztosít.
- Ez a készlet 16 fokozatú mechanikus tengelykapcsolót kínál, amely lehetővé teszi a nyomatékszintek pontos szabályozását.
- Ezenkívül beépített lámpával rendelkezik, amely javítja a láthatóságot a munkaterületen.
- A markolat pisztolymarkolatú, kényelmes és ergonomikus fogást biztosít használat közben.
- Fojtószeleppel rendelkezik, amely lehetővé teszi a fúrási folyamat pontos irányítását.
- Ez a készlet kulcs nélküli tokmányt tartalmaz, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű bitcserét további szerszámok nélkül.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az illesztőprogram-készlet kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a tervezett használat, a teljesítmény és nyomaték, a tokmány mérete és típusa, az akkumulátor-kompatibilitás, a sebesség és a tengelykapcsoló beállítások, a mellékelt tartozékok, az ergonómia és a beépített világítás.
K. Megfordíthatom a fúró irányát az eltávolítást vagy kihúzást igénylő feladatokhoz?
V. Igen, ez a Milwaukee 2505-20 meghajtókészlet megfordítható, lehetővé téve az előre- és hátrameneti fúrást.
K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem az illesztőprogram-készlet használatakor?
A.
- Használjon védőszemüveget, hallásvédőt és munkakesztyűt a lehetséges veszélyek elkerülése érdekében.
- Győződjön meg arról, hogy az anyagok biztonságosan rögzítve vannak, hogy megakadályozzák a mozgást fúrás vagy vezetés közben.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy nincsenek-e látható sérülések és hibák; ne működtesse, ha veszélybe kerül.
- Ellenőrizze, hogy a tokmány szorosan rögzítve van-e a tartozékok körül, hogy megakadályozza a csúszást.
- Kerülje a laza ruházatot vagy ékszert, hogy minimalizálja az összegabalyodás kockázatát.
- Válasszon jól megvilágított munkaterületeket a láthatóság javítása és a balesetek csökkentése érdekében.
- A botlásveszély elkerülése érdekében tartson fenn egy rendezett, rendetlenségmentes helyet.
- Csak az ajánlott tartozékokat használja, és gondoskodjon a kompatibilitásról.
- Fenntartja az egyensúlyt és az irányítást, elkerülve a túlnyúlást működés közben.
- Tartsa távol a vezetékeket a mozgó alkatrészektől, és használja a kábelkezelést a megbotlás elkerülése érdekében.
- Hagyja a szerszámot természetesen működni; ne erőltesse át az anyagokon.
- Karbantartás vagy tartozékok cseréjekor távolítsa el az áramforrást.