Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 2457-20 vezeték nélküli racsnis 12.0v 3/8 hüvelyk 250 fordulat / perc | AA4WFM 13G250

MILWAUKEE 2457-20 Akkus racsnis 12.0 V 3/8 hüvelyk 250 ford./perc

Raktáron
Tétel: AA4WFM Modell: 2457-20Kereszthivatkozás: 13G250

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€275.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezeték nélküli racsni
AkkumulátorNem
Az akkumulátorcsere2XKZ6
Tengelykapcsoló stílusRatchet
Meghajtó mérete3 / 8 "
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Max. forgatónyomaték35 ft.-lb.
Nincs terhelés RPM250
Szerszám hossza10.75 "
Szerszám súlya1.5 font
Feszültség12.0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)26.42
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8467290090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteTételMax. forgatónyomatékÁr
MILWAUKEE 2456-20 vezeték nélküli racsnis 12.0v 1/4 hüvelyk 250 fordulat / perc | AA4WFK 13G248 2456-201 / 4 "Vezeték nélküli racsni30 ft.-lb.€283.42
MILWAUKEE 2457-21, 48-11-2420 Akkus racsnis készlet, 1.5 Ah/2.0 Ah, 12 VDC | CT3HYF 7DX76 2457-21, 48-11-2420-Ratchet készlet-€576.96
MILWAUKEE 2457-21, 2351-20 Akkus racsnis készlet, 1.5Ah, 12VDC, 3/8 hüvelykes meghajtó mérete | CT3HYG 7DY91 2457-21, 2351-20-Ratchet készlet-€545.79
MILWAUKEE 2457-21, 48-11-2440 Akkus racsnis készlet, 1.5Ah/ 4.0A/H, 12VDC, 3/8 hüvelykes meghajtó mérete | CT3HYH 7DZ03 2457-21, 48-11-2440-Ratchet készlet-€614.38
MILWAUKEE 2569-20 kiterjesztett kinyúlású, nagy sebességű racsnis, 35 Ft-Lb rögzítési nyomaték, 450 ford./perc szabad fordulatszám, 2.0 Ah | CT3HYJ 800U01 2569-20-Ratchet-€515.17
MILWAUKEE 2367-20, 2567-20 könnyű és racsnis, 35 láb-lb rögzítési nyomaték, 450 ford./perc szabad fordulatszám, 1 1/2 hüvelykes fejszélesség | CT3HYK 388RM5 2367-20, 2567-20-Ratchet-€534.78
MILWAUKEE 2457-20, 48-11-2420 Racsnis, 35 Ft-Lb rögzítési nyomaték, 250 ford./perc szabad fordulatszám, 1 1/8 hüvelyk fejszélesség, 2.0 Ah | CT3HYL 391W25 2457-20, 48-11-2420-Ratchet-€405.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2457-20 Akkus racsnis 12.0 V 3/8 hüvelyk 250 ford./perc
€275.20 /Mértékegység