A Milwaukee 2429-20 akkus szalagfűrész csupasz szerszámát az építőiparban és a fémmegmunkálási alkalmazásokban használják a hatékony és precíz vágás érdekében, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy olyan helyeken dolgozzanak, ahol nincs közvetlen hozzáférés a konnektorhoz. Ideális csövek, vezetékek és fémrudak vágására.
Jellemzők:
- A Milwaukee 2429-20 akkumulátoros szalagfűrész csupasz szerszáma 12 VDC feszültséggel rendelkezik, és kétsebességes beállítást kínál, így rugalmas választás a különböző vágási feladatokhoz.
- A szerszám 18 TPI szubkompakt szalagfűrészlapot tartalmaz, amely optimalizált vágási teljesítményt biztosít különféle anyagokhoz.
- D-fogantyúval rendelkezik, amely kényelmes és ergonómikus markolattal rendelkezik a jobb irányítás érdekében működés közben.
- Ez az akkumulátoros szalagfűrész csupasz szerszám súlya 6.75 font, ami kiegyensúlyozott és kezelhető kialakítást biztosít.
Kompatibilis tartozékok:
- Milwaukee 48-59-1812 akkumulátortöltő: Ezt a töltőt a Milwaukee márkájú újratölthető akkumulátorok hatékony töltésére tervezték, megbízható áramforrást biztosítva az akkus körfűrész számára.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Több sebességbeállítás van a szalagfűrészen?
V. Igen, az akkumulátoros szalagfűrész csupasz szerszáma kétsebességes beállítással rendelkezik, rugalmasságot biztosítva a különböző vágási feladatokhoz.
K. Milyen biztonsági pontokra kell emlékezniük a felhasználóknak a Milwaukee 2429-20 akkus szalagfűrész csupasz szerszám használata közben?
A.
- Az egység telepítéséhez és működtetéséhez megfelelő szerszámokat és felszereléseket kell használni.
- A dolgozóknak védőfelszerelést, például hajtakarót, csúszásmentes biztonsági cipőt, védőszemüveget és arcmaszkot kell viselniük.
- A balesetek elkerülése érdekében az egység közelében lévő munkaterületnek tisztának és törmeléktől mentesnek kell lennie.
- Az áramütések elkerülése érdekében az egységet és a csatlakoztatott elektromos csatlakozásokat földelni kell, és nedves környezettől távol kell tartani.
- A felhasználóknak távol kell maradniuk az egység mozgó alkatrészeitől és vágópengéitől.
K. Milyen típusú anyagokat vághatok ezzel a fűrészlappal?
V. Szalagfűrészlappal szabálytalan formákat vágnak ki fából vagy fémből. A gyémánt fűrészlap gyémántvégű fogakkal rendelkezik, és nemvasfémek, kő, kerámia, üveg és építőanyagok vágására szolgál.