Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 2362-20, 48-11-2420 Flood Light és akkumulátor, M12, Max. 400 lm, Max. 10 5/8 hüvelyk. Magasság | CT3KBY 385JM9

MILWAUKEE 2362-20, 48-11-2420 Flood Light és akkumulátor, M12, 400 lm Max, 10 5/8 hüvelyk Max. Magasság

Raktáron
Tétel: CT3KBY Model: 2362-20, 48-11-2420Kereszthivatkozás: 385JM9

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€251.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAkkumulátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0485
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MILWAUKEE 2364-20, 48-11-2440 Árnyékoló lámpa és akkumulátor, M12, Max. 1000 lm, Max. 7 1/2 hüvelyk. Magasság | CT3KBX 385JN2 2364-20, 48-11-2440Akkumulátor€322.42
MILWAUKEE 2365-20, 48-11-1850 Flood Light és akkumulátor, M18, 1500 lm Max, 6 5/16 hüvelyk max. Magasság | CT3KCB 385JN1 2365-20, 48-11-1850Akkumulátor€566.81
MILWAUKEE 2366-20, 48-11-1880 Flood Light és akkumulátor, M18, 4000 lm Max, 9 13/16 hüvelyk Max. Magasság | CT3KCC 385JN3 2366-20, 48-11-1880Akkumulátor€681.75
MILWAUKEE 2363-20, 48-11-1820 Flood Light és akkumulátor, M18, Max. 700 lm, Max. 11 1/2 hüvelyk. Magasság | CT3KCD 385JN0 2363-20, 48-11-1820Akkumulátor€346.60
MILWAUKEE 2361-20, 48-11-1850 Flood Light és Akkumulátor, M18, Az elemmel együtt, Max. 1500 lm, 2 üzemmód | CT3KCE 385JM0 2361-20, 48-11-1850Akkumulátor€493.76
MILWAUKEE 2356-20 Flood Light, M12, Csupasz szerszám, Max. 1400 lm, 3 üzemmód, 4 5/8 hüvelykes max. Magasság | CT3KCF 800U05 2356-20Árvíz fény€251.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2362-20, 48-11-2420 Flood Light és akkumulátor, M12, 400 lm Max, 10 5/8 hüvelyk Max. Magasság
€251.30 /Mértékegység