Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 2354-20, 48-11-1850 Akkus zseblámpa, M18, Elemmel, 1, 250 Lm | CT3GYM 165FZ8

MILWAUKEE 2354-20, 48-11-1850 Cordless Flashlight, M18, Battery Included, 1, 250 Lm

Raktáron
Item: CT3GYM Model: 2354-20, 48-11-1850Kereszthivatkozás: 165FZ8
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
€517.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAndroid Wear

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.4435
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MILWAUKEE 2353-20, 48-11-2420 Akkus zseblámpa, M12, Elemmel, 750 Lm | CT3GYL 356XL9 2353-20, 48-11-2420Android Wear€272.15
MILWAUKEE 2354-20, 48-11-1820 Akkus zseblámpa, M18, Elemmel, 1, 250 Lm | CT3GYN 326UT3 2354-20, 48-11-1820Android Wear€394.51
MILWAUKEE 2351-20, 48-11-2420 Pálcás lámpa és akkumulátor, M12, elemmel, max. 220 lm, 1 üzemmód, akasztós horog | CT3GZC 385JM1 2351-20, 48-11-2420Akkumulátor€228.54
MILWAUKEE 49-24-0146, 48-11-2420 Munkalámpa és akkumulátor, M12, Akkuval, Max. 100 lm, 1 üzemmód | CT3GZG 385JM2 49-24-0146, 48-11-2420Akkumulátor€205.10
MILWAUKEE 2735-20, 48-11-1820 Munkalámpa és akkumulátor, M18, Akkuval, Max. 100 lm, 1 üzemmód, Kézi, 2.0 Ah | CT3GZH 385JM5 2735-20, 48-11-1820Akkumulátor€298.60
MILWAUKEE 2367-20, 48-11-2420 Flood Light és Akkumulátor, M12, Az elemmel együtt, Max. 700 lm, 2 üzemmód, Kulcslyuk/Mágneses | CT3KBZ 385JM6 2367-20, 48-11-2420Akkumulátor€261.83
MILWAUKEE 2353-20, 48-11-2440 Flood Light and Battery, M12, Battery Included, 750 lm Max, 3 Modes, Hand Held, 4Ah | CT3KCA 385JM4 2353-20, 48-11-2440Akkumulátor€309.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2354-20, 48-11-1850 Cordless Flashlight, M18, Battery Included, 1, 250 Lm
€517.23 /Mértékegység