Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 2316-21 Videoboroszkóp 0.39 hüvelyk átmérőjű AH9MVL 40KJ37

MILWAUKEE 2316-21 Video Borescope 0.39 hüvelyk átmérő

Raktáron
Tétel: AH9MVL Modell: 2316-21Kereszthivatkozás: 40KJ37
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
€1,610.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVideoboroszkóp
Monitor méret3.5 "
Működési hőmérséklet.-20 foktól 50 fokig
ÁramforrásÚjratölthető Li-Ion akkumulátor
Tengely Dia.0.39 "
A tengely hossza108 "
Méret12.5mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.095
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)13.46
Származási országCN

Termék részletek:

A Milwaukee 2316-21 videoboreszkópot ipari és autóipari alkalmazásokban használják a nehezen elérhető helyeken történő vizuális ellenőrzésre. Ideális vízvezeték- és elektromos alkalmazásokhoz, valamint motordiagnosztikához. Rugalmas kamerakábellel rendelkezik a bonyolult terekben való navigáláshoz.

Jellemzők:

  • A Milwaukee 2316-21 videoboreszkóp 4 cm-től a végtelenig terjedő megfigyelési mélységgel rendelkezik, sokoldalúságot biztosítva az ellenőrzési feladatokhoz a közeli területektől a távoli területekig.
  • Ez a videoboreszkóp 3.5 hüvelykes monitorral rendelkezik, amely tiszta és részletes képet ad az ellenőrzési eredményekről.
  • 12.5 mm-es kameramérettel rendelkezik, amely megkönnyíti a manőverezést szűk helyeken az alapos vizuális ellenőrzés érdekében.
  • Ez a boroszkóp vezeték nélküli kijelzővel is rendelkezik, amely lehetővé teszi a valós idejű megfigyelést vezeték nélküli képernyőn, és növeli a rugalmasságot az ellenőrzések során.
  • 30 láb vezeték nélküli átvitelt kínál, amely lehetővé teszi a távoli megfigyelést és ellenőrzést a nagyobb hozzáférhetőség érdekében.
  • Ez a videoboreszkóp 4-szeres zoomot kínál, amely részletes nagyítást biztosít a pontos vizsgálathoz.
  • 9 láb hosszú kábellel és állítható LED-lámpával rendelkezik, amely javítja az elérést és a láthatóságot a kihívásokkal teli környezetben, alapos ellenőrzést és hibaelhárítást biztosítva.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a Milwaukee 2315-21 videoboreszkópnak a pixelfelbontása?

V. A pixel felbontás 640 x 480, ami kiváló minőségű képeket biztosít.

K. Mekkora a videoboreszkóp működési hőmérsékleti tartománya?

V. -20 és 50 °C közötti hőmérsékleten működik.

Termékváltozatok

TermékekModellMonitor méretÁramforrásTengely Dia.A tengely hosszaMéretÁr
MILWAUKEE 2313-20 M-12 Ellenőrző kameratengely hossza 36 hüvelyk | AA4WFN 13G251 2313-202.7 "12 V-os újratölthető Li-Ion akkumulátor0.35 "36 "-€401.94
MILWAUKEE 2314-21 M-12 ellenőrző készlet tengelyhossza 9 láb | AA4WFT 13G256 2314-212.7 "12 V-os újratölthető Li-Ion akkumulátor0.35 "108 "-€644.13
MILWAUKEE 2315-21 3.5 hüvelykes videoboroszkóp | AH9MVJ 40KJ35 2315-213.5 "Újratölthető Li-Ion akkumulátor0.49 "36 "12.0mm€1,679.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2316-21 Video Borescope 0.39 hüvelyk átmérő
€1,610.23 /Mértékegység