Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 2315-21 3.5 hüvelykes videoboroszkóp | AH9MVJ 40KJ35

MILWAUKEE 2315-21 Video Borescope 3.5 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AH9MVJ Modell: 2315-21Kereszthivatkozás: 40KJ35
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
€1,679.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVideoboroszkóp
Monitor méret3.5 "
Működési hőmérséklet.-20 foktól 50 fokig
ÁramforrásÚjratölthető Li-Ion akkumulátor
Tengely Dia.0.49 "
A tengely hossza36 "
Méret12.0mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.735
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)13.46
Származási országCN

Termék részletek:

A Milwaukee 2315-21 videoboreszkóp lehetővé teszi a szakemberek számára a csővezetékek, motorok és bonyolult gépek szemrevételezését az alkatrészek szétszerelése nélkül. A nagy felbontású kamera részletgazdag képeket készít, segít a hibák, eltömődések vagy meghibásodások azonosításában. Kompakt és hordozható, és ideális autódiagnosztikához, vízvezeték-ellenőrzéshez, elektromos munkákhoz és HVAC-karbantartáshoz.

Jellemzők:

  • A Milwaukee 2315-21 videoboreszkóp figyelemre méltó, 3 láb mélységű megfigyelési mélységgel rendelkezik, amely fokozott láthatóságot biztosít kihívásokkal teli környezetben.
  • Ez a videoboreszkóp 3.5 hüvelykes monitorral rendelkezik, amely tiszta és részletes képet nyújt az ellenőrzésekről.
  • A kamera mérete 12 mm, így szűk helyeken is precíz képalkotást biztosít.
  • Ez a videoboreszkóp 4-szeres zoomot kínál, így a szakemberek a közelebbi vizsgálathoz nagyíthatnak.
  • A szonda világítási rendszerében állítható LED lámpával van felszerelve, amely optimális megvilágítást biztosít az ellenőrzések során.
  • Ez a videoboreszkóp strapabíró kialakítású, 2 méteres mélységig ejtéssel tesztelve, így megbízható munkavégzési körülmények között is.
  • 30 láb átviteli hatótávolságú vezeték nélküli kijelzővel rendelkezik, amely rugalmasságot és kényelmet biztosít.

Kompatibilis tartozékok:

  • MILWAUKEE 48-59-1812 Akkumulátortöltő: Ez a nagy teljesítményű töltő megbízható áramforrást biztosít a boreszkóp számára, lehetővé téve a megszakítás nélküli használatot az ellenőrzések során. A hatékonyságra összpontosítva a 3 Ah-s akkumulátor meghosszabbított működési időt biztosít, így a szakemberek átfogó értékelést végezhetnek.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a Milwaukee 2315-21 videoboreszkópnak a pixelfelbontása?

V. A pixel felbontás 640 x 480, ami kiváló minőségű képeket biztosít.

K. Mekkora a videoboreszkóp működési hőmérsékleti tartománya?

V. -20 és 50 °C közötti hőmérsékleten működik.

Termékváltozatok

TermékekModellMonitor méretÁramforrásTengely Dia.A tengely hosszaMéretÁr
MILWAUKEE 2313-20 M-12 Ellenőrző kameratengely hossza 36 hüvelyk | AA4WFN 13G251 2313-202.7 "12 V-os újratölthető Li-Ion akkumulátor0.35 "36 "-€401.94
MILWAUKEE 2314-21 M-12 ellenőrző készlet tengelyhossza 9 láb | AA4WFT 13G256 2314-212.7 "12 V-os újratölthető Li-Ion akkumulátor0.35 "108 "-€644.13
MILWAUKEE 2316-21 Videoboroszkóp 0.39 hüvelyk átmérőjű AH9MVL 40KJ37 2316-213.5 "Újratölthető Li-Ion akkumulátor0.39 "108 "12.5mm€1,610.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2315-21 Video Borescope 3.5 hüvelykes
€1,679.25 /Mértékegység