Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MILWAUKEE 2217-20NST digitális multiméter 600v 10a 40 Mohms | AE4RGW 5MLK1

MILWAUKEE 2217-20NST digitális multiméter 600v 10a 40 Mohm

Raktáron
Tétel: AE4RGW Típus: 2217-20NSTKereszthivatkozás: 5MLK1
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
€476.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDigitális multiméter
AC válaszIgaz RMS
Hallható folytonosságIgen
Automatikus kikapcsolásIgen
Alapvető DC pontosság+ /-0.5%
Akkumulátor típusAA alkáli
Kalibrációs tanúsítványNIST
Kapacitás tartomány0.1–1000 XNUMX uF
grófok6000
AdatmegőrzésIgen
kijelzőNagy kontrasztú fehér, fekete LCD
Frekvenciaszámláló tartomány10 Hz és 50 kHz között
Max. AC erősítők10
Max. AC feszültség600
Max. DC erősítők10
Max. DC feszültség600
Max. Ohm40 megaohm
Minimum maximum. memóriaIgen
Multiméter stílusTeljes méret
Biztonsági besorolásCATIII 600V
Temp. Hatótávolság-40 - 752 F fok (-40 és 400 C fok)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód9030310000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Auto Ranging (Igen)
    • Oszlopdiagram (Igen)
    • Különleges jellemzők: Beépített tartozéktartó feszültségérzékelőhöz vagy mágneshez, alacsony impedanciájú váltakozó áramú feszültségtartomány, strapabíró Overmold tok

Termékváltozatok

TermékekModellKalibrációs tanúsítványgrófokkijelzőÁr
MILWAUKEE 2216-20 digitális multiméter 600v 10a 40 Mohms | AE9FYT 6JHY3 2216-20Nem9999Háttérvilágítású fekete-fehér LCD€288.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MILWAUKEE 2217-20NST digitális multiméter 600v 10a 40 Mohm
€476.75 /Mértékegység